Beli linesman pliers di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- STANLEY Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:The lineman's pliers from Stanley features a high-leverage pivot design that uses less energy to cut than traditional cutting pliers. Induction hardened, precision machined jaws are ideal for gripping, twisting, and cutting. Forged, high-quality carbon steel pliers with dipped handles. Meet ANSI specifications.atribut:
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Lineman's Pliers
- Handle Style: Ergonomic
- High Leverage: Yes
- Item: Linemans Plier
- Jaw Opening Type: Manual
- Standards: ANSI
- Steel Type: High Carbon Steel
- Tether Ready: Yes
- DEWALT Linesman Pliers (Tang Jepit Kombinasi)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- STANLEY Lineman's Pliers 8 (Tang Jepit)atribut:
- Overall Length : 8 inch (200 mm)
- Style: Lineman
- STANLEY Lineman's Pliers Dynagrip (Tang Jepit)atribut:
- Size (inch): 7
- HOLEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Version: Serrated jaws. Cutting edges additionally induction hardened (approx. 60 HRC). Jaws bright finished, plastic coated handles. Standard: DIN ISO 5746. Material: Special tool steel. Cutting Capability Medium Hard Wire Up To (Ø mm) = 34atribut:
- Surface: Bright Finish
- Non-Sparking: No
- Standard: DIN ISO 5746
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- STANLEY Combination Pliers Dynagrip (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Stanley has been the professional tradesman'champion since 1843. stanley pliers comes with jaws forged from carbon steel and fully heat treated for durability and optimal performanceatribut:
- Size (inch): 8
- KRISBOW Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:Combination Plier 6inch-2557 adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch (tang kombinasi). Tang kombinasi digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang kombinasi tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Combination Plier
- Applications: Clamping & Cutting
- SATA Needle Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Origin: China
- Oxford Precision Mini AnemometerDeskripsi:Anemometer series can measure temperature, wind speed, and wind count. These meters can be used in energy saving, HVAC, fishing and other industries that use exhaust or ventilation systems.Features:- Data hold, LCD backlight- °C/°F Selectable- Auto power off (cancelable)- 2044 sets data storage- Auto record function with 0 .5~255s interval- Wear-proof fan shaft for improved accuracy and reliability- Wind speed modes: MAX, MIN, Real-time- Wind count modes: MAX, 2/3 MAX, MIN, AVG, real-time- 7 Selectable units: m/s, km/h, ft/min, MPH, KNOTS, CFM, CMMatribut:
- Dimensions (mm): 160x50x28
- Weight (g): 118
- Includes: Low Battery Indication - 3.0 to 3.5V
- Temperature Range (°F): 14 to 122
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
Daftar Harga linesman pliers Terbaru October 2026
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp41.900 |
| SATA Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp189.900 |
| STANLEY Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp489.900 |
| DEWALT Linesman Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp649.900 |
| STANLEY Lineman's Pliers 8 (Tang Jepit) | Rp189.900 |
| STANLEY Lineman's Pliers Dynagrip (Tang Jepit) | Rp179.900 |
| HOLEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp179.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| STANLEY Long Nose Pliers Dynagrip (Tang Jepit Lancip) | Rp93.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9yP101000358-7.jpg)
/P101002812-1.jpg)
/4mP107704166-1.jpg)
/3hP112123125-3.jpg)
/P102036761-1.jpg)
/6cP104801228-1.jpg)
/P103154725-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/6lP104801237-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
/cyP107798466-1.jpg)
/jvP103636715-7.jpg)
/arP104803387-6.jpg)
/7pP106962277-1.jpg)

/boP108597420-1.jpg)

/16P103637042-4.jpg)
/qeP106960950-1.jpg)
/5fP104800195-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)